{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Terän leveys b | 2,5 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän nimitys | 0 | |
Terän paksuus a | 0,4 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 165 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Valmistajan numero | 5100.0-80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristetyt, Terän leveys b: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 860 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 687 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
929 kappaletta varastossa
4,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 165 mm | 162 mm | 162 mm |
Terän pituus | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Terän leveys b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Terän paksuus a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |