{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Terän leveys b | 3 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän nimitys | 1 | |
Terän paksuus a | 0,5 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Valmistajan numero | 5100.1-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristetyt 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 070 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
902 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 190 | 187 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 3 | 3 |
Terän paksuus a | 0,5 | 0,5 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |