{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Terän leveys b | 10 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän nimitys | 8 | |
Terän paksuus a | 1,6 mm | |
Terän pituus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Valmistajan numero | 5100.SL 8-200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristetyt 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
20,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 320 mm | 320 mm |
Terän pituus | 200 mm | 200 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 10 mm | 10 mm |
Terän paksuus a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |