{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 9 mm | |
Terän paksuus a | 1,6 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 262 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 9 | |
EAN / GTIN | 4013288018045 | |
Valmistajan numero | 05018268001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 262 | 269 |
Terän pituus | 150 | 150 |
Terän leveys b | 9 | 9 |
Terän paksuus a | 1,6 | 1,4 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 | 13 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |