{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 7 mm | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Kokonaispituus | 230 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 7 | |
EAN / GTIN | 4013288018038 | |
Valmistajan numero | 05018266001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
813 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
501 kappaletta varastossa
5,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
749 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 230 mm | 205 mm | 230 mm |
Terän pituus | 125 mm | 100 mm | 125 mm |
Terän leveys b | 7 mm | 5,5 mm | 7 mm |
Terän paksuus a | 1,2 mm | 1 mm | 1,1 mm |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |