{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 14 mm | |
Terän paksuus a | 2,5 mm | |
Terän pituus | 250 mm | |
Kokonaispituus | 367 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 16 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Valmistajan numero | 05018274001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 367 | 384 |
Terän pituus | 250 | 250 |
Terän leveys b | 14 | 14 |
Terän paksuus a | 2,5 | 2,5 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 16 | 17 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |