{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 12 mm | |
Terän paksuus a | 2 mm | |
Terän pituus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 317 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 16 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 12 | |
EAN / GTIN | 4013288191243 | |
Valmistajan numero | 05018272001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 317 | 319 | 320 |
Terän pituus | 200 | 200 | 200 |
Terän leveys b | 12 | 12 | 12 |
Terän paksuus a | 2 | 2 | 2 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 16 | 13 | 16 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |