{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 932 A | |
Terän leveys b | 4,5 mm | |
Terän paksuus a | 0,8 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 188 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Valmistajan numero | 05018262001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
738 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
4,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 188 mm | 192 mm |
Terän pituus | 90 mm | 90 mm |
Terän leveys b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Terän paksuus a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |