{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 5,5 mm | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 198 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Valmistajan numero | 05002705002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
973 kappaletta varastossa
5,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 588 kappaletta varastossa
4,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
Kokonaispituus | 198 mm | 205 mm | 200 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Terän leveys b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Terän paksuus a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Schraubendreher | Schraubendreher |