{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 10 mm | |
Terän paksuus a | 1,6 mm | |
Terän pituus | 175 mm | |
Kokonaispituus | 287 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288102164 | |
Valmistajan numero | 05002720002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 287 | 294 | 295 |
Terän pituus | 175 | 175 | 175 |
Terän leveys b | 10 | 10 | 10 |
Terän paksuus a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 | 13 | 13 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |