{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 4 mm | |
Terän paksuus a | 0,8 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 188 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660100 4 | |
EAN / GTIN | 4013288102126 | |
Valmistajan numero | 05105712002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa
7,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 081 kappaletta varastossa
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 188 mm | 207 mm |
Terän pituus | 90 mm | 100 mm |
Terän leveys b | 4 mm | 4 mm |
Terän paksuus a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |