Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva 5,5 mm

Tuote nro.: 660040 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja SwissGrip
    Terän leveys b 5,5 mm
    Terän nimitys 3
    Terän paksuus a 0,8 mm
    Terän pituus 120 mm
    Kokonaispituus 220 mm
    Teränkärki musta
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Varren malli pyöreä
    iskupää ei
    Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
    Kahvamateriaali Elastomeeri
    Pinta niklattu ja kromattu
    Vääntökuusikulma ei
    läpimenevä terä ei
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 660040 5,5
    EAN / GTIN 7610733244478
    Valmistajan numero 8100.3-120 YE

    Kuvaus

    Malli:

    SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
    Kahvoissa värikoodi ”Rainbow”, nopeuttaa oikean koon löytämistä.

    Etu:

    • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
    • Ei cam-out-vaikutusta.
    • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
    • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
    • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
    • Kierimisenesto.
    • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

    Käyttö:

    Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin