{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 10 mm | |
Terän nimitys | 6 | |
Terän paksuus a | 1,6 mm | |
Terän pituus | 180 mm | |
Kokonaispituus | 300 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Kahvamateriaali | Elastomeeri | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660040 10 | |
EAN / GTIN | 7610733244508 | |
Valmistajan numero | 8100.6-180 BL |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
963 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 300 | 300 |
Terän nimitys | 6 | |
Terän pituus | 180 | 180 |
Terän leveys b | 10 | 10 |
Terän paksuus a | 1,6 | 1,6 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |