Momenttiavainsarja Safe-Torque A 1 1/4 tuuman nelikulmakääntölaite ja asteikko 12 Nm

Tuote nro.: 657772 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 103,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±10
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Standardi: DIN EN ISO 6789

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safe-Torque A 1 sarja 1
Suurin kiristysmomentti 12 cNm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja Safe-Torque
Kokonaispituus L 244 mm
Vääntömomenttialue 2 Nm - 12 Nm
Vääntömomenttialue 2 lbfft - 9 lbfft
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,1 Nm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5,5-13 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657772 12
EAN / GTIN 4013288223005
Valmistajan numero 05075830001

Kuvaus

Malli:

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen. Yksinkertainen halutun vääntömomenttiarvon säätö ja varmistaminen; ääni- ja värähdys ilmaisee, että asetettu arvo on saavutettu. 72 hampaan hienohammastuksen ansiosta alhainen 5°:n palautuskulma on mahdollinen.
1/4 tuuman nelikulmakääntölaite.
10-osainen lajitelma sisältää momenttiavaimen Safe-Torque A 1.

Etu:

Vääntömomentin lukitustoiminto: Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois käytöstä, joten työkalua voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä suurilla irrotusmomenteilla ja määritellyn kääntökulman sovelluksissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Liukuva laukaisumekanismi varmistaa, että säädettyjä vääntömomenttiarvoja ei ylitetä.

Standardi:

Tarkastettu standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sisältö:

Avainhylsyt, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa: à 1 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl pituus 75 mm
Momenttiavain Safe-Torque A 1: 1 kpl nro 657770 koko 12
säilytys: Tekstiililaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin