{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 721 Quick | |
Kokonaispituus L | 352 mm | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 Nm | |
Paino | 880 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analog | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 293 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Valmistajan numero | 50204005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momenttiavain Standard MANOSKOP® 721 ja räikkä, Suurin kiristysmomentti: 50Nm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
243,00 €
171,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
171,00 €
118,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
132,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
113,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 293 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |