{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 278 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 60 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 254 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 271,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656055 60 | |
EAN / GTIN | 4045197302267 | |
Valmistajan numero | 656055 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä 60 Nm
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
192,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntömomenttialue | 10 ;60 | 10 ;60 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 | 25 |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | esiasetettu |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 254 | 280 |