{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 500 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 935 mm | |
Vääntömomenttialue | 200 Nm - 500 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2,5 Nm | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 848,5 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 873,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656055 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542564 | |
Valmistajan numero | 656055 500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä 500 Nm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
985,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
1 092,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
587,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 935 | 1 021 | 830 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |