{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 721 Quick | |
Kokonaispituus L | 553 mm | |
Pään leveys b | 44 mm | |
Pään korkeus h | 27,5 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | |
Vääntömomenttialue | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 Nm | |
Paino | 1 645 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 486 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Valmistajan numero | 50204030 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain Standard MANOSKOP® 721 ja räikkä 300 Nm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |