{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 721 Quick | |
Kokonaispituus L | 452 mm | |
Pään leveys b | 41 mm | |
Pään korkeus h | 18 mm | |
Vääntömomenttialue | 30 Nm - 150 Nm | |
Vääntömomenttialue | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 280 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 387 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Valmistajan numero | 50204015 |