{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730 Quick | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 Nm | |
Paino | 800 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 288 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 305,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657105 50 | |
EAN / GTIN | 2050002047198 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
430,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | optinen ;haptinen |
Paino | 800 | 1 140 |
Suurin kiristysmomentti | 50 | 50 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 | ±4 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 | 0,25 |