{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730 Quick | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 145 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm | |
Paino | 1 250 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 435 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 460 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657105 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047228 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
506,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 | 14×18 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 | ±3 |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 | 25 |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 435 | 398 |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 460 | 423 |