Momenttiavain QuickSelect nelikulma-vaihtoavainpää 400 Nm

Tuote nro.: 657092 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 65,32 € /kpl
  • 157,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 400 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja MANOSKOP® 730N
Vääntömomenttialue 80 Nm - 400 Nm
Vääntömomenttialue 60 lbfft - 300 lbfft
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 2 Nm
Paino 1 890 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 564 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 589 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657092 400
EAN / GTIN 2050001017505

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.
Nelikulma-vaihtoavainpää.
Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Etu:

  • Ergonomisesti muotoiltu 2K-väännin, kestää vahingoittavia nesteitä, kuten polttoaineita, Skydrolia jne.
  • Ikkuna suojaa asetusasteikkoa likaantumiselta ja vahingoittumiselta.
  • Nopea, tarkka ja luotettava säätö: Vedä säätönupista. Aseta haluttu arvo kiertämällä ja vahvista valinta painamalla nuppia. Nuppi kiertyy helposti, koska jousivastetta ei ole.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.