{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 393 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,01 Nm | |
Paino | 900 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081557 LR6 | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 290 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 307,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655365 50 | |
EAN / GTIN | 4045197611369 | |
Valmistajan numero | 655365 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Elektroninen momentti-tarkistusavain 50 Nm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 804,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
837,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
833,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Palaute | osoittava | osoittava | osoittava |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 | 28 | 28 |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |