{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 560 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 1 250 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081557 LR6 | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 443 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 468 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655365 200 | |
EAN / GTIN | 4045197611383 | |
Valmistajan numero | 655365 200 |