Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain räikkäpää 400 Nm

Tuote nro.: 655230 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 62,79 € /kpl
  • 151,23 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 400 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %
    Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
    Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 astetta
    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Liitäntä USB-liitäntä
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Sarja MANOSKOP® 714R
    Kokonaispituus L 737 mm
    Vääntömomenttialue 40 Nm - 400 Nm
    Vääntömomenttialue 30 lbfft - 300 lbfft
    Vääntömomenttialue 360 lbfin - 3 600 lbfin
    Näyttötarkkuus 0,1 Nm
    Paino 2 275 g
    Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
    Vääntönelikulma 3/4 tuuma
    Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
    Näyttö digitaalinen
    Irrotussignaali optinen; akustinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
    Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
    Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
    mittaustekniikka elektroninen
    Tiedot tallennettavissa kyllä
    Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
    Palaute osoittava; irrottava
    Lukema valittavissa Nm; lbfin; lbfft
    Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 656 mm
    Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 681 mm
    Tuotetyyppi Momenttiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 655230 400
    EAN / GTIN 4018754212774
    Valmistajan numero 96501040

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tarkka, elektroninen momentti-/kulma-avain ruuviliitosten kiinnittämiseen ja tarkastamiseen. Selkeä OLED-näyttö värinäytöllä, erittäin helppo valikkonavigointi. Tukeva avain, jonka suora käyttöönotto on nopeaa ja käyttö monipuolista. Liitoksia on mahdollista ohjelmoida 200 kappaletta ja ne kaikki voidaan koota työnkulkukaavioihin. 4 mittaustilaa: vääntömomentti ja kiertokulma. Hyvä prosessivarmuus vääntömomentin ja valvotun kulman / kulman ja valvotun momentin avulla. Voidaan ohjelmoida tietokoneen kautta, luvaton käyttö on estettävissä salasanalla. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta. Toiminnot Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
    Avainta voidaan käyttää laukaisutilassa. Kun asetettu vääntömomentti tai kulma on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain.
    Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
    • Suuntaa vaihtava räikkä
    • Helppo pistomitan syöttö: Työkaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
    • QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
    • Automaattinen kalibrointimuistutus: Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan
    • Datalähtö: Tallennetut tiedot voidaan lukea USB-liittymän kautta ja analysoida tietokoneella.
    • Muistitila: Jopa 2500 mittausarvoa.
    • Helppo käyttö: Kaikki toiminnot valitaan nuolinäppäimillä. Selkeä ja yksinkertainen valikon rakenne.
    • Varoitussignaalit: – Akustinen (summeri) – Optinen kolmen LEDin ja värinäytön kautta
    • 2K-kädensija: Kestää öljyjä, rasvoja, polttoaineita ja Skydrolia.

    Sähkömekaanisessa momenttiavaimessa MANOSKOP® 714 yhdistyvät kahden eri maailman parhaat ominaisuudet. Käyttäjät hyötyvät täsmällisestä, elektronisesta mittauksesta, mutta tuntevat ja kuulevat myös mekaaniset momenttiavaimen ”napsahtamisen”.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tukevan muovilaukun (koko 400 teräslevylaatikossa) ja 4 paristoa (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakaapelin ja SENSOMASTER 4 -ohjelmiston mittaustietojen välitystä varten.

    Ohje:

    Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopissa (nro 52110220).