{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ± 1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 714 | |
Kokonaispituus L | 427 mm | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 60 Nm | |
Vääntömomenttialue | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 965 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081557 LR3 | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava; irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Kääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 355 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 372,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655230 60 | |
EAN / GTIN | 2050002047075 |