{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 53,8 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644410248 | |
Valmistajan numero | 16400M 36MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
604 kappaletta varastossa
43,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 53,8 | 54 | 54 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 55 | 56 | 95 |
Avainkoko | 36 | 36 | 36 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |