{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 31,3 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652010 18 | |
EAN / GTIN | 4991644410064 | |
Valmistajan numero | 16400M 18MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
21,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 31,3 mm | 44 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä |
Pituus | 50 mm | 50 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |