{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 38,8 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 652010 24 | |
EAN / GTIN | 24991644410129 | |
Valmistajan numero | 16400M 24MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
21,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
28,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 38,8 | 44 | 44 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 50 | 50 | 95 |
Avainkoko | 24 | 24 | 24 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |