IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 17mm

Tuote nro.: 652010 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 30 mm
Pituus 50 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652010 17
EAN / GTIN 4991644410057
Valmistajan numero 16400M 17MM

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 17mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 17mm

pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
21,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
626 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 30 mm 44 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/4 tuuma 3/4 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä
Pituus 50 mm 50 mm
Avainkoko 17 mm 17 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin