{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 30,7 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651010 21 | |
EAN / GTIN | 4991644353149 | |
Valmistajan numero | 14410M 21MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 30,7 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm | 31 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 85 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |