{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 31 mm | |
Pituus | 85 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651220 21 | |
EAN / GTIN | 4045197198907 | |
Valmistajan numero | 651220 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, nailonhylsy, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Monihammas-ruuvinvääntimet |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 85 mm | 38 mm | 130 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |