{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 28 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651020 21 | |
EAN / GTIN | 4045197336453 | |
Valmistajan numero | 651020 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, ohutseinämäinen Surface Drive 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 28 mm | 31 mm | 31 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | Monihammas-ruuvinvääntimet |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |