{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 30 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651000 21 | |
EAN / GTIN | 4045197214935 | |
Valmistajan numero | 651000 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 30 mm | 30 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä |
Pituus | 38 mm | 78 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |