{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 38,7 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197214966 | |
Valmistajan numero | 651000 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
16,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 38,7 mm | 36 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä |
Pituus | 50 mm | 50 mm |
Avainkoko | 27 mm | 27 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |