{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 41 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 56 mm | |
Pituus | 64 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644550 41 | |
EAN / GTIN | 4045197561060 | |
Valmistajan numero | 644550 41 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 41 mm
pyynnöstä
Varastossa
784 kappaletta varastossa
17,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 56 mm | 57,1 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 64 mm | 85 mm |
Avainkoko | 41 mm | 41 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |