{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 42 mm | |
Pituus | 54 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197561015 | |
Valmistajan numero | 644550 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
668 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 42 mm | 43,3 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 54 mm | 85 mm |
Avainkoko | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |