{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 32 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 44 mm | |
Pituus | 56 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644550 32 | |
EAN / GTIN | 4045197561022 | |
Valmistajan numero | 644550 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa, Avainkoko: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 44 mm | 45,8 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 56 mm | 85 mm |
Avainkoko | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |