{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 50 mm | |
Pituus | 58 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644550 36 | |
EAN / GTIN | 4045197561046 | |
Valmistajan numero | 644550 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 070 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 133 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
28,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 50 mm | 48 mm | 50,8 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 58 mm | 50 mm | 85 mm |
Standardi | DIN 3124 | ||
Avainkoko | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |