{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ poistopuolella | 19,1 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Valmistajan numero | 642529 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
1 043 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 248 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 014 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 429 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |