12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa 21 mm

Tuote nro.: 642529 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
655 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 21 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Standardi DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
    ⌀ poistopuolella 28,5 mm
    Pituus 77 mm
    Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    AS-Drive-profiili kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 642529 21
    EAN / GTIN 4062406062026
    Valmistajan numero 642529 21

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
    Tiukkatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

    Standardi:

    DIN 3124-L

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ohje:

    GARANT ja HOLEX 12-kulmaisia pitkiä vaihtoholkkeja on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 642532; HOLEX: nro 642522).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin