{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ poistopuolella | 25,4 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642529 18 | |
EAN / GTIN | 4062406062002 | |
Valmistajan numero | 642529 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
659 kappaletta varastossa
18,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 247 kappaletta varastossa
4,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 248 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
877 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 77 | 38 | 77 | 38 |
Avainkoko | 18 | 18 | 18 | 18 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |