{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 19,1 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642129 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061531 | |
Valmistajan numero | 642129 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 13 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 051 kappaletta varastossa
5,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 167 kappaletta varastossa
3,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 19,1 | 19,1 |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 38 | 38 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Avainkoko | 13 | 13 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |