{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 29,9 mm | |
Pituus | 41 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642129 22 | |
EAN / GTIN | 4062406061623 | |
Valmistajan numero | 642129 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
913 kappaletta varastossa
7,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 168 kappaletta varastossa
4,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 29,9 | 29,9 |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 22 | 22 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |