{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 29,7 mm | |
Pituus | 42 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754005949 | |
Valmistajan numero | 03030022 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
4,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 778 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 42 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |