{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 26 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 34,4 mm | |
Pituus | 42 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642200 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005987 | |
Valmistajan numero | 03030026 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 26mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
851 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 42 mm | 44 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | krominiklattu | kromattu |
Avainkoko | 26 mm | 26 mm |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |