{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 20 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 27,2 mm | |
Pituus | 42 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005925 | |
Valmistajan numero | 03030020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
5,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 42 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | krominiklattu | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |