Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 10 mm

Tuote nro.: 642200 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
458 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Raaka-aine: Kestävää HPQ®-terästä.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 10 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Standardi DIN 3124
    ⌀ poistopuolella 14,5 mm
    Pituus 38 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
    Pinta krominiklattu
    AS-Drive-profiili kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 642200 10
    EAN / GTIN 4018754005826
    Valmistajan numero 03030010

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
    Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty. AS-Drive-profiili.

    Standardi:

    DIN 3124

    Raaka-aine:

    HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin