Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 637718 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 047 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-34

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 16
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-34 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 407 mm
Leveys 227 mm
Korkeus 62 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Valmistajan numero 637718 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642120 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 13 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 jatkokappaletta: Nro 641020 koot 130; 255
1 räikkä: Nro 640190
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 6

Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 16 osaa, Tyyppi: 6

pyynnöstä
Varastossa
1 047 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
206,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 043 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 013 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Osien määrä 16 12 23 16 23 12
Leveys 227 mm 176 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm
Korkeus 62 mm 52 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm
Pituus 407 mm 357 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin