{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 16 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 10-34 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 407 mm | |
Leveys | 227 mm | |
Korkeus | 62 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 637718 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230814 | |
Valmistajan numero | 637718 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 16 osaa 12
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa
184,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen hylsy | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Osien määrä | 16 | 29 | 23 |
Leveys | 227 mm | 294 mm | 227 mm |
Korkeus | 62 mm | 61 mm | 62 mm |
Pituus | 407 mm | 510 mm | 407 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |